MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Motor de localizare periculoasă Motor trifazat Tefc 3 Hp T2b

În stoc
Element: AE9MPX Model: 145TTGR16040Crucea Ref: 6KWF6 / I514

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,638.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le145T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6.2-6 / 3
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 E, F, G
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime18 "
Lungime mai mică ax14.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1760
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
Lungime totală16.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaT Stat
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)49.05
Lățimea navei (cm)28.42
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelkWÎmprejmuireInrameaza-leLungime mai mică axMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Complet închis, ventilator143T13.75 "bază1765B85.5%€1,634.50
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Motor antideflagrant | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Rigid-FARA COD DE PROIECTARE-€1,238.23
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Motor antideflagrant | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Rigid-B-€1,161.62
MARATHON MOTORS 056T17E5309 G647 Motor antideflagrant | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Rigid-B-€1,124.70
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Motor antideflagrant | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Rigid-FARA COD DE PROIECTARE-€1,403.13
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Motor antideflagrant | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Rigid-FARA COD DE PROIECTARE-€1,224.83
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Motor antideflagrant | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Rigid-FARA COD DE PROIECTARE-€1,077.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Motor de localizare periculoasă Motor trifazat Tefc 3 Hp T2b
€1,638.58 /unitate