MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Motor antideflagrant | AJ2MJP 39X608 / G666

MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Motor anti-explozie

În stoc
Articol: AJ2MJP Model: 056T17G5321Ref. cruce: 39X608 / G666

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,272.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență72.1%
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă0.95
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
MontareRigid
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.69
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelkWÎmprejmuireInrameaza-leLungime mai mică axMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Complet închis, ventilator143T13.75 "bază1765B85.5%€1,630.70
MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Complet închis, ventilator145T14.25 "bază1760B86.5%€1,578.89
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Motor antideflagrant | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Rigid-FARA COD DE PROIECTARE-€1,292.57
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Motor antideflagrant | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Rigid-B-€1,053.66
MARATHON MOTORS 056T17E5309 G647 Motor antideflagrant | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Rigid-B-€1,154.58
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Motor antideflagrant | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Rigid-FARA COD DE PROIECTARE-€1,621.53
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Motor antideflagrant | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Rigid-FARA COD DE PROIECTARE-€977.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Motor anti-explozie
€1,272.74 /unitate