DAYTON Ventilatoare axiale


Filtru
Tip rulment: Minge , Culoare: Negru , Lungimea cablului: 2 ft. , Diametru: 10 " , Aplicații de mediu: Răcirea echipamentelor , Înălțime: 6 3 / 4 " , Material carcasă: Aluminiu , Hz: 50 / 60 Hz , Evaluare IP: IP33 , Max. Temp. ambiantă: 176 de grade F , Izolarea motorului: Clasa A , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , latime: 5 15 / 16 "
StilModelNivelul sunetuluiFlux de aeramperiVoltajWattsMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPAdâncimePreț (ex. TVA)
A
55VD32
--------€82.30
B
55VD27
--------€22.23
C
55VD30
--------€41.10
D
55VD28
--------€42.02
E
55VD33
50 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolicarbonat447/5303 1 / 2 "€132.85
F
55VD36
51 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolicarbonat452/5273 1 / 2 "€132.85
G
55VD31
51 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40WPolicarbonat454/5373 1 / 2 "€132.85
H
55VD35
59 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPlastic PBT196/2292"€90.86
I
55VD26
59 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPlastic PBT197/2322"€90.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?