Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 55VD31 Ventilator axial rotund standard, adâncime de 3 1/2 inci, 230 VCA | CH6KHZ

DAYTON 55VD31 Ventilator axial rotund standard, adâncime de 3 1/2 inci, 230 VCA

În stoc
Element: CH6KHZ Model: 55VD31

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€132.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
Flux de aer454 / 537 cfm
amperi0.18 / 0.19A
Tip rulmentMinge
Materialul lameiPolicarbonat
CFM @ 0.000-In. SP454/537
CuloriNegru
Lungime cablu2 ft.
Adâncime3 1 / 2 "
Diametru10 "
Aplicații de mediuRăcirea echipamentelor
Material carcasăAluminiu
Hz50 / 60 Hz
IP Rating-ulIP33
Max. Temperatura ambientală.176 de grade F
Izolație motorieClasa A
Ochi de montare OC9 11 / 16 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
RPM1400 / 1700 RPM
ModelaRundă
Nivelul sunetului51 / 54 dB
Voltaj230V AC
Watts38 / 40W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8135
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiFlux de aeramperiVoltajWattsMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPAdâncimePreț
DAYTON 55VD33 Ventilator axial rotund standard, adâncime de 3 1/2 inchi, 120 VCA | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolicarbonat447/5303 1 / 2 "€132.85
DAYTON 55VD35 Ventilator axial alungit standard, 6 3/4 inch x 5 15/16 inch x 2 inch, 230 VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPlastic PBT196/2292"€90.86
Ventilator axial rotund standard DAYTON 55VD36, adâncime de 3 1/2 inchi, 120 VCA | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolicarbonat452/5273 1 / 2 "€132.85
DAYTON 55VD26 Ventilator axial alungit, 6 3/4 inci înălțime, 5 15/16 inci lățime, 2 inchi adâncime, 120 VCA | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPlastic PBT197/2322"€90.16
Ventilator axial rotund DAYTON 55VD32, 6 3/4 inchi dia., 2 inchi adâncime, aluminiu, 120 V AC | CJ3MXF 55VD32--------€82.29
Ventilator axial pătrat standard DAYTON 55VD30, 4 11/16 inci înălțime, 1 1/2 inch adâncime, aluminiu, 115 V AC | CJ3MXH 55VD30--------€41.10
DAYTON 55VD28 Ventilator axial pătrat standard, 3 1/8 inch înălțime, 1 1/2 inch adâncime, aluminiu, 115 V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€42.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55VD31 Ventilator axial rotund standard, adâncime de 3 1/2 inci, 230 VCA
€132.85 /unitate