A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 3 / 4 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: delrin , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 100 psi , Montură: Nas și pivot , Filet de montare la nas: 5/8 "-18 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu pivot: 0.251 " , Dimensiunea portului: 1 / 8 " , Rod Dia.: 0.25 " , Lungimea filetului tijei: 1 / 2 " , Dimensiunea filetului tijei: 1 / 4-28 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: 32 de grade până la 160 de grade F , Material tub: Oţel inoxidabil