ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Cuplaj masculin, plumb redus, alamă


Filtru
Material de bază: Alamă , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
700068-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€36.88
A
700068-0506
1/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "€17.17
A
700068-0508
1/2-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "5 / 16 "€47.47
A
700068-0304
3/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "€36.16
A
700068-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€5.86
A
700068-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€6.10
A
700068-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€6.56
A
700068-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€8.00
A
700068-0704
7/16-24 x 5/8-24200 psi1 / 4 "7 / 16 "€23.12
A
700068-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€10.18
A
700068-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€16.14
A
700068-0612
9/16-24 x 1-18200 psi3 / 4 "3 / 8 "€21.42
A
700068-0706
9/16-24 x 5/8-24200 psi3 / 8 "7 / 16 "€21.57
A
700068-1408
11/16-20 x 1-1/8-18120 psi1 / 2 "7 / 8 "€57.63
A
700068-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€24.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?