Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700068-0506 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EVD 20XM53

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0506 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi

În stoc
Articol: AF7EVD Model: 700068-0506Crucea Ref: 20XM53
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
€19.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj masculin
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie1/2-24 x 9/16-24
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700068-0202 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi | AF7EUW 20XM46 700068-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€6.81
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700068-0302 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi | AF7EUX 20XM47 700068-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€7.07
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUY 20XM48 700068-03043/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "€41.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700068-0402 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUZ 20XM49 700068-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€7.62
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0404 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EVA 20XM50 700068-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€9.29
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700068-0406 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EVB 20XM51 700068-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€11.83
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700068-0408 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EVC 20XM52 700068-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€18.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0506 Cuplaj tată, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi
€19.93 /unitate