Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Cadru: 56J , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Pompe cu jet , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Condensator-Start , RPM plăcuță: 3450 , Orientare: Orizontală sau verticală , Faza: 1 , RPM: 3450 , Interval RPM: 3001-3600 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2.375 " , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip arbore: Filetat 7 / 16-20 UNF-2A
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele pompelor centrifuge Marathon au rulmenți cu bile dublu etanșați care sunt blocați mecanic la capătul arborelui pentru a reduce frecarea motorului.
- Aceste modele monofazate cu arbori de rotație în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic oferă viteze de până la 3600 rpm.
- Acestea au un motor de pornire a condensatorului sau de funcționare a condensatorului pentru o eficiență îmbunătățită.
- Aceste motoare pompe cu jet din oțel au un arbore cu cheie cu o funcționare continuă.
- Sunt echipate cu o carcasă rezistentă la picurare pentru a permite aerului de răcire să curgă prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea.
Întrebări Frecvente
Cum să alegi între motoarele cu carcasă deschisă și cele rezistente la picurare?
Motoarele tip carcasă deschisă sunt ideale pentru locații cu ventilație minimă. Designul lor în stil deschis asigură că aerul circulă liber prin motor. Pe de altă parte, carcasele deschise rezistente la picurare oferă ventilație și împiedică scurgerea picăturilor de lichid în carcasa motorului.
Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?
- Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
- Motor cu 2 faze: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.
Ce înseamnă izolație clasa B?
Aceste motoare au izolație clasa B pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa B pot suporta temperaturi de până la 130 de grade C.
Aceste motoare previn suprasarcinile?
Da, aceste motoare pompe cu jet Marathon au un protector termic cu resetare automată pentru a preveni supraîncărcările.