MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Motor pompa | AJ2LQT C329

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Motor pompa

În stoc
Articol: AJ2LQT Model: 5KC37FN65XCrucea Ref: C329

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€341.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă6.4 / 3.0-3.2
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieClockwise
RPM3450
Factor de serviciu1.75
Protectie termalaAutomat
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: M
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRotațieDiapozitivul corpului.ÎmprejmuireFactor de serviciuProtectie termalaVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Motor Condensator Start 1/2 Hp 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCCWSE5.66 "Deschideți Dripproof1.6Auto115 / 208-2303.7-3.81/2€491.02
MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Motor Condensator Start 3/4 CP 3450 115/230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Deschideți Dripproof1.5Auto115 / 208-2305.3-5.63/4€513.34
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Motor Condensator Start 1 Hp 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Deschideți Dripproof1.4Auto115 / 208-2306.5/6.61€575.19
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Deschideți Dripproof1.3Auto115/23018.4/9.21.5€760.67
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motor Condensator Start 3 Hp 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Deschideți Dripproof1.15Auto115/23029.4/14.73€1,443.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Motor pompa
€341.45 /unitate