MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Motor Condensator Start 1/2 Hp 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331

MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Pornire condensator motor 1/2 CP 3450 115/230v 56j

În stoc
Element: AC2GHA Model: 5KC36JN269XCrucea Ref: 2K367 / C331

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€491.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.66 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă3.7-3.8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
RPM pe placa de identificare3450
Lungime totală10.875 "
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.6
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiFiletat 7 / 16-20 UNF-2A
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRotațieDiapozitivul corpului.ÎmprejmuireFactor de serviciuProtectie termalaVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Motor Condensator Start 3/4 CP 3450 115/230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Deschideți Dripproof1.5Auto115 / 208-2305.3-5.63/4€513.34
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Motor Condensator Start 1 Hp 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Deschideți Dripproof1.4Auto115 / 208-2306.5/6.61€575.19
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Deschideți Dripproof1.3Auto115/23018.4/9.21.5€760.67
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motor Condensator Start 3 Hp 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Deschideți Dripproof1.15Auto115/23029.4/14.73€1,443.24
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Motor pompa | AJ2LQT C329 5KC37FN65XClockwise-DP1.75Automat115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/3€341.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Pornire condensator motor 1/2 CP 3450 115/230v 56j
€491.02 /unitate