ACORN ENGINEERING Fântâna de spălat


Fântânile de spălat ghindă sunt potrivite pentru zonele cu trafic intens, cum ar fi toaletele din școli, stadioane și unități de producție. Aceste unități pot fi activate de comenzi de picior sau senzori fără atingere care se opresc automat atunci când nu sunt utilizate.

Filtru
Culoare: Negru și argint , Tip de scurgere: Priză de perete , Debit: GPN 0.50 , Material: Oțel inoxidabil și oțel galvanizat placat cu vinil , Presiune de operare: 30-120 , Inălțime totală: 44 " , Lungime totală: 37 " , Lățimea totală: 37 " , Persoane deservite: 3
StilModelTipul operațieiPreț (ex. TVA)
A
3563-2-F-DV-VPB-MXTP
Buton picior€6,612.97
B
3563-2-SO-DV-VPB-MXTP
Senzor infraroșu€8,011.44

Fântâna de spălat

Fântânile de spălat ghindă sunt concepute pentru spălarea mâinilor în școli, fabrici și depozite. Aceste unități de montare pe colț au mecanism de distribuire prin împingere cu piciorul pentru operare fără mâini și construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență ridicată la abraziune și durabilitate. Spătarul lor împiedică scurgerea apei prin colțuri și părți laterale. Modele selectate (spălați fântânile) cu bol circular și robinet cu montare centrală sunt de asemenea disponibile pe raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Marca fântână de spălat fără atingere are un actuator activat de senzor care furnizează și oprește automat apă pentru spălarea mâinilor.
  • Previne acumularea de microorganisme care cauzează boli care se acumulează pe mânerele sau butoanele robinetului atunci când sunt atinse în mod repetat.
  • Fântână de spălat cu pedală este activat atunci când utilizatorul calcă pe o pedală sau o bară mare. Coborârea de pe pedală oprește curgerea apei.
  • Fântânile de spălat mâini libere sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru rezistență ridicată la abraziune și durabilitate în condiții dificile.
  • Mecanismul lor de joc previne pătrunderea apei prin colțuri și părți laterale, oferind astfel o suprafață curată.

Standarde și aprobări

  • CEC
  • ASSE 1070

Întrebări Frecvente

Care este scopul S-clip-urilor?

Clemele S de rezistență fixează în siguranță spătarul de perete.

Sunt aceste stații de spălare rezistente la coroziune?

Stațiile de spălare Acorn au o carcasă din oțel galvanizat placată cu vinil pentru o protecție superioară împotriva coroziunii și ruginii.

Ce sunt duzele de pulverizare rezistente la vandal?

Duzele de pulverizare rezistente la vandal sunt instalate în stațiile de spălare de colț care pot fi supuse unor abuzuri și mai multe încercări în zone cu trafic intens, protejând astfel unitățile de deteriorarea gravă.

Care sunt etapele de instalare a stațiilor de spălare Acorn?

  • Instalați S-clip. Fixați dispozitivul de ancorare pe podea folosind hardware-ul de ancorare furnizat de instalator.
  • Conexiune pentru deșeuri de machiaj la P-trap furnizată de instalator.
  • Acum spălați liniile de alimentare înainte de a face conexiuni de intrare a supapei NPT de 1/2 inch.
  • Reglați supapa de amestec la temperatura dorită.
  • Setați ciclul de sincronizare pe supapele de dozare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?