ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Fântână de spălat Colț Senzor 3 persoane | AA2AKU 10A315

ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Senzor de spălat colț pentru 3 persoane

În stoc
Element: AA2AKU Model: 3563-2-SO-DV-VPB-MXTPCrucea Ref: 10A315

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,011.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de spălat
Adâncimea bazinului (în.)6-3 / 4
Înălțimea bazinului34 In.
CuloriNegru și argint
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgerePriză de perete
Rata de curgereGPN 0.50
MaterialOțel inoxidabil și oțel galvanizat placat cu vinil
Presiune de funcționare30-120
Tipul operațieiSenzor infraroșu
Inălțime totală44 "
Lungime totală37 "
Lățimea totală37 "
Oamenii slujiți3
TipColț
Tipul de tensiune24
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiPreț
ACORN 3563-2-F-DV-VPB-MXTP Colț pentru fântână de spălat 3 persoane acționată cu piciorul | AA2AKT 10A314 3563-2-F-DV-VPB-MXTPButon picior€6,612.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Senzor de spălat colț pentru 3 persoane
€8,011.43 /unitate