Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WGV5 știft de șochetă standard din oțel 0.750 X 2 1/2 inch, 5 buc | AB3ZRL

APPROVED VENDOR 1WGV5 știft de șochetă standard din oțel 0.750 X 2 1/2 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ZRL Model: 1WGV5
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
€34.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Lungime totală2.5 "
Pin Dia.3 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGV5 știft de șochetă standard din oțel 0.750 X 2 1/2 inchi, 5 buc.
€34.01 /ambalaj