MERSEN FERRAZ Siguranțe cu întârziere din seria AJT, clasa J
Siguranțele cu întârziere din seria Mersen Ferraz AJT protejează panourile de comandă, circuitele motoarelor, alimentatoarele, panourile de distribuție, circuitele de iluminat și sistemele HVAC de supracurenți și scurtcircuite.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: gmg , Tip cadru: UŞĂ , Număr de poli: 1 , Viteza: Întârziere , Voltaj: 600V
Siguranțele cu întârziere din seria Mersen Ferraz AJT au corp din fibră de sticlă pentru stabilitate dimensională în medii dure.
Au umplutură de silice pentru stingerea rapidă a arcului.
Aceste siguranțe cu întârziere Mersen Ferraz oferă indicatori Solid State SmartSpot care oferă o indicație precisă a stării siguranțelor, ceea ce face ușoară identificarea și înlocuirea siguranțelor arse.
Au o amprentă mică care permite montarea rapidă și ușoară în spații compacte.
Standarde și aprobări
UL
Întrebări Frecvente
Care este gradul de întrerupere a siguranțelor cu întârziere din seria Mersen Ferraz AJT?
Aceste siguranțe cu întârziere au un rating de întrerupere de 300 kAIC.
Care sunt avantajele siguranțelor față de întrerupătoarele?
Siguranțele sunt mai simple și mai ușor de înlocuit decât întreruptoarele.
Siguranțele sunt în general mai puțin costisitoare decât întreruptoarele.
Siguranțele răspund mai rapid la condițiile de supracurent decât întreruptoarele.
Care este tensiunea nominală a acestor siguranțe cu întârziere?
Aceste siguranțe au o tensiune nominală de 600 VAC.