VESTIL Elevatoare de sarcină aeriene din seria OLF


Filtru
Înălțime reglabilă: 38 3/4", 50 1/2", 62 1/4" , Culoare: Albastru , Înălțimea furcii: 2" , Lungimea furcii: 43.13 " , Lățimea furcii: 4" , Înălțime: 86.06 " , Include: Lățime furcă fixă ​​27 1/2" , Lungime: 48.13 " , Material: Oţel , Max. Înălţime: 86.06 " , Max. Distanța de călătorie: 23.5 " , Lungimea platformei: 43.13 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 27.5 " , Sursa de putere: Manual , latime: 27.5 "
StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A
OLF-2-42
2000 lbs.€4,397.02
B
OLF-4-42
4000 lbs.€5,242.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?