VESTIL OLF-2-42 ridicător de sarcină de lux, fix, 2000 lb. Capacitate | AG7WNK

VESTIL OLF-2-42 Elevator de sarcină superior de lux, fix, 2000 lb. Capacitate

Articol: AG7WNK Model: OLF-2-42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,397.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător
Înălțime de spațiu reglabilă38 3/4", 50 1/2", 62 1/4"
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2"
Lungimea furcii43.13 "
Lățimea furcii4"
Înălţime86.06 "
IncludeLățime furcă fixă ​​27 1/2"
Lungime48.13 "
MaterialOţel
Max. Înălţime86.06 "
Max. Distanța de călătorie23.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime62.56 "
Numărul de roți cu roțiFără roți/rotile
Înălțimea de deschidere38-3/4, 50-1/2, 62-1/4"
Lungimea platformei43.13 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului27.5 "
Sursa de putereManual
Înălțime retractată62 9 / 16 "
Lăţime27.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.3
Înălțimea navei (cm)204.15
Lungimea navei (cm)122.24
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
VESTIL OLF-4-42 Elevator de sarcină superior de lux, fix, 4000 lb. Capacitate | AG7WNL OLF-4-424000 lbs.€5,242.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OLF-2-42 Elevator de sarcină superior de lux, fix, 2000 lb. Capacitate
€4,397.02 /unitate