SQUARE D Unități I-Line Busway Plug In


Filtru
Material: Carcasă metalică cu fălci CB și cupru , Evaluare NEMA: 1 , Număr de fire: 4 , Faza: 3 , Tip: Unitate de conectare CB
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
PHJ36060GNU31X
60€8,828.82
A
PHJ36060GNU33X
60€9,308.73
A
PHJ36060GNU44X
60€12,855.15
A
PHJ36100GNU31X
100€10,246.01
A
PHJ36100GNU33X
100€10,725.90
A
PHJ36100GNU44X
100€14,272.34
A
PHJ36150GNU33X
150€21,730.75
A
PHJ36150GNU31X
150€21,250.84
A
PHJ36150GNU44X
150€25,277.17
B
PJJ36250GNU33X
250€28,598.38
B
PJJ36250GNU31X
250€27,914.04
B
PJJ36250GNU43X
250€30,893.93
B
PJJ36250GNU44X
250€33,650.35

Unități I-Line Busway Plug In

Întreruptoarele Pătrate D sunt utilizate cu unitățile I-Line 2 Busway. Aceste întrerupătoare de cadru J au o declanșare electronică programabilă Micrologic pentru a oferi o funcție de limitare a curentului pe termen lung, de scurtă durată și instantanee și montajul unității pentru o instalare fără probleme. Sunt echipate cu magistrală de împământare internă cu 4 fire pentru a găzdui fire de dimensiuni de la 6 AWG la 2/0 AWG (fir de împământare) și 3/0 AWG la 350 kcmil (sârmă de fază și neutru). Aceste întreruptoare sunt listate UL și certificate CSA pentru o funcționare fiabilă și sunt disponibile cu valori nominale de curent de 60 A - 250 A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?