Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5LAE0 Șurub cu ochi sudat închis Oțel inoxidabil 316 5/16-18 x 3 in | AE4JUZ

APPROVED VENDOR 5LAE0 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 5/16-18 x 3 inchi

În stoc
Articol: AE4JUZ Model: 5LAE0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.1-1/16 "
Tip ochi de ochiOchi închis sudat fără umăr
finalizareaÎnaltul polonez
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4.375 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE0 Șurub cu ochi sudat închis din oțel inoxidabil 316 5/16-18 x 3 inchi
€18.05 /unitate