JOHNSON CONTROLS Seriile M9208-B-3 Pornire/Oprire Servomotoare electrice cu retur cu arc


Filtru
Legăturile electrice: Cablu , Include: Suport anti rotatie , Tip de montare: Montare directă , Rotație: CW sau CCW , Tip arbore: Prindere cu autocentrare , întoarcere de primăvară: Da , Tip comutator: 2 SPDT , Tip: Primăvară-Întoarcere , Foloseste cu: Amortizoare și supape , Voltaj: 24V AC / DC
StilModelVoltajTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLăţimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiSincronizare (sec.)Preț (ex. TVA)
A
M9208-BGA-3
24 AC / DC140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€402.49
A
M9208-BGC-3
24 AC / DC-40° până la 140° F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMai puțin de 75 sec.€427.60
A
M9208-BAA-3
AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€404.62
A
M9208-BAC-3
AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€470.56
A
M9208-BDC-3
AC 230140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.04A 0.0475€513.25
A
M9208-BDA-3
AC 230140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.04A 0.0475€406.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?