Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3, tensiune 24 VAC/DC, 70 in. lbs Cuplu, Pornit/Oprit, Retur cu arc | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Actuator electric, tensiune 24 VAC/DC, 70 in. lbs Cuplu, Pornit/Oprit, Retur cu arc

În stoc
Element: AD4HKK Model: M9208-BGC-3Crucea Ref: 41P580
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
€427.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 Deg. până la 140 de grade. F
Adâncime2 1 / 4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime6 3 / 8 "
IncludeSuport anti rotatie
Tip montareMontare directă
consum de energie6.1VA
Rating-ul puterii7 VA
RotațieCW sau CCW
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90 grade
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)Mai puțin de 75 sec.
Cuplul70 inch lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Foloseste cuAmortizoare și supape
Voltaj24 AC / DC
Voltaj24V AC / DC
Lăţime3 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Detalii produs:

Servomotorul electric Johnson Controls M9208-BGC-3 este utilizat în sistemele HVAC și de automatizare a clădirilor pentru a controla deschiderea și închiderea clapetelor de aer pentru reglarea debitului și a temperaturii aerului. Cu mișcarea sa precisă și receptivă, asigură încălzire, răcire și ventilație eficiente.

Caracteristici:

  • Este integrat cu funcționalitatea de întoarcere cu arc pentru o funcționare sigură.
  • Acest actuator electric are un design cu arbore de prindere cu autocentrare pentru un control precis.
  • Oferă o cursă de 90 de grade, sporind versatilitatea în control.
  • Acest actuator Johnson Controls M9208-BGC-3 dispune de două întrerupătoare cu un singur pol dublu pentru opțiuni de control îmbunătățite.
  • Vine cu conexiuni prin cablu pentru o configurare ușoară și facilitează transmiterea simplă a semnalului de pornire/oprire pentru un răspuns rapid.
  • Acest actuator oferă rotația motorului atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic.
  • Este echipat cu un suport anti-rotație pentru o instalare sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează actuatorul electric Johnson Controls M9208-BGC-3?

A.

  • Montați actuatorul în siguranță pe supapă sau clapetă.
  • Conectați sursa de alimentare și semnalele de control adecvate.
  • Asigurați-vă că actuatorul și arborii supapei/amortizorului sunt aliniați.
  • Conectați și verificați orice feedback de poziție.
  • Alimentați actuatorul și testați-i funcționarea.
  • Ajustați setările pentru performanță optimă dacă este necesar.

Î. Cum curăț și întrețin acest actuator electric?

A.

  • Opriți alimentarea cu energie a actuatorului pentru siguranță.
  • Ștergeți ușor suprafețele exterioare pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Dacă este necesar, aplicați lubrifiant recomandat pe piesele în mișcare.
  • Verificați conexiunile electrice pentru orice fire slăbite sau deteriorate.
  • Dacă este prezent, curățați și asigurați-vă funcționarea corectă.
  • Verificați în mod regulat dacă există semne de uzură, coroziune sau deteriorare.
  • Consultați instrucțiunile producătorului pentru întreținere mai extinsă.
  • Asigurați-vă că carcasa actuatorului este închisă și etanșată corespunzător.

Î. Care este diferența dintre un actuator electric și unul mecanic?

A. Actuatoarele electrice sunt alimentate de energie electrică și oferă un control automat, precis prin semnale. Se potrivesc aplicațiilor care necesită precizie și operare de la distanță. Actuatoarele mecanice se bazează pe forța manuală pentru funcționare, lipsită de automatizare și precizie. Își găsesc utilizare în aplicații mai simple, fără a necesita automatizare.

Variante de produs

ProdusModelVoltajTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLăţimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiSincronizare (sec.)Preț
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Activator/Oprire 70 Cuplu | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€404.62
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Activator/Oprire 70 Cuplu | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€470.56
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Actuator Pornit/Oprit 70 Cuplu | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3AC 230140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.04A 0.0475€406.95
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Actuator Pornit/Oprit 70 Cuplu | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3AC 230140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.04A 0.0475€513.25
Actuator JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3, cuplu 70 Nm, pornit/oprit, revenire cu arc | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€402.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Actuator electric, tensiune 24 VAC/DC, 70 in. lbs Cuplu, Pornit/Oprit, Retur cu arc
€427.60 /unitate