Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3, cuplu 70 Nm, pornit/oprit, revenire cu arc | AD4HKJ 41P579

JOHNSON CONTROLS Actuator M9208-BGA-3, cuplu de 70 Nm, pornit / oprit, revenire cu arc

În stoc
Element: AD4HKJ Model: M9208-BGA-3Crucea Ref: 41P579
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
€402.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-1/4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime6.375 "
Tip montareMontare directă
consum de energie6.1 VA
Rating-ul puterii7 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS8105A1008
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)75
Cuplul70 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Actuator cu montare directă care funcționează la 24 VAC
    • Designul cu cuplare directă elimină o manivelă sau o legătură
    • Dispune de o construcție cu izolație dublă, care nu permite o conexiune electrică suplimentară la masă
    • Poate fi montat reversibil, fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sensul acelor de ceasornic
    • Conform cu UL, CE și C-Tick

Variante de produs

ProdusModelVoltajTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLăţimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiSincronizare (sec.)Preț
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Activator/Oprire 70 Cuplu | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€404.62
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Activator/Oprire 70 Cuplu | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€470.56
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Actuator Pornit/Oprit 70 Cuplu | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3AC 230140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.04A 0.0475€406.95
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Actuator Pornit/Oprit 70 Cuplu | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3AC 230140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.04A 0.0475€513.25
Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3, tensiune 24 VAC/DC, 70 in. lbs Cuplu, Pornit/Oprit, Retur cu arc | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 Deg. până la 140 de grade. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMai puțin de 75 sec.€427.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Actuator M9208-BGA-3, cuplu de 70 Nm, pornit / oprit, revenire cu arc
€402.49 /unitate