Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Actuator Pornit/Oprit 70 Cuplu | AD4HKH 41P578

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Actuator pornit / oprit 70 Cuplu

În stoc
Element: AD4HKH Model: M9208-BDC-3Crucea Ref: 41P578
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
€513.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-1/4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime6.375 "
Tip montareMontare directă
consum de energieA 0.04
Rating-ul puteriiA 0.04
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)75
Cuplul70 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 230
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLăţimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiSincronizare (sec.)Preț
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Activator/Oprire 70 Cuplu | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€404.62
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Activator/Oprire 70 Cuplu | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3AC 120140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.05A 0.0575€470.56
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Actuator Pornit/Oprit 70 Cuplu | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3AC 230140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "A 0.04A 0.0475€406.95
Actuator JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3, cuplu 70 Nm, pornit/oprit, revenire cu arc | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1/4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€402.49
Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3, tensiune 24 VAC/DC, 70 in. lbs Cuplu, Pornit/Oprit, Retur cu arc | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 Deg. până la 140 de grade. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMai puțin de 75 sec.€427.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Actuator pornit / oprit 70 Cuplu
€513.25 /unitate