DAYTON Relee de întârziere, 120VAC, contacte din aliaj de argint


Filtru
Tip de bază: Pătrat , Coil VA Rating: 2.6 , Volți bobină: 120 VAC , Material de contact: Aliaj de argint , Conexiune electrica: Priză , Funcție: In intarziere , Hz: 50/60 , Max. Setarea timpului: 100 ore , Min. Setarea timpului: 0.1 sec. , Montare: Conecteaza , Număr de funcții: 1
StilModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPinsPrizăPreț (ex. TVA)
A
1EJN1
3A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1€69.97
A
1EJL5
5ADPDT81EGR2€82.44

Relee de întârziere, 120VAC, contacte din aliaj de argint

Releele de întârziere Dayton sunt potrivite pentru controlul deschiderii/închiderii contactelor dintr-un dispozitiv. Aceste unități dispun de funcție „on delay” care controlează funcționarea (pornire/oprire) a dispozitivului cu setări minime și maxime de timp. În plus, ele vin cu contacte din aliaj de argint pentru o conductivitate termică și electrică excelentă și, de asemenea, dispun de montare de tip plug-in pentru o conexiune mai sigură. Alegeți dintr-o gamă largă de relee pătrate cu întârziere, disponibile în configurații cu 8 și 14 pini.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?