Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EJL5 releu temporizator 100 ore. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AA9PLJ

DAYTON 1EJL5 releu temporizator 100 h. 8 Pin 5a Dpdt 120v

În stoc
Articol: AA9PLJ Model: 1EJL5
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
€87.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareNu se poate regla
Tip de bazăPătrat
Evaluarea bobinei2.6VA
Coil VA Rating2.6
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieIn intarziere
Hz50/60
Max. Setarea timpului100 ore
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții1
Funcții de operare1
Pins8
Priză1EGR2
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9107008000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPinsPrizăPreț
DAYTON 1EJN1 releu temporizator 100 h. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AA9PLP 1EJN13A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1€77.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EJL5 releu temporizator 100 h. 8 Pin 5a Dpdt 120v
€87.66 /unitate