CDI TORQUE PRODUCTS Cheie dinamometrică pentru micrometru


Filtru
Precizie: +/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă , Certificat de calibrare: Da , Material: Oţel , Tip de măsurare: Inch-Pound / Newton-Meter , Rotație: CW / CCW , Dintii: 30 , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDimensiunea unitățiiMânerTip capLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiIndicatori vizuali / sonoriPreț (ex. TVA)
A
10005MFRMH
1"MetalClichetare70 "5 in.-lb.200 - 1000 ft.- lb.-€3,460.08
B
1503MFRPH
1 / 2 "Grip ComfortClichetare19 "1 ft.- lb.20 la 150 Ft.Lbs.-€379.37
C
1503MFRMH
1 / 2 "MetalClichetare19 "1 ft.- lb.20 - 150 ft.- lb.Clic€408.89
A
2503MFRMH
1 / 2 "MetalClichetare24.5 "1 ft.- lb.30 - 250 ft.- lb.Clic€492.14
B
2503MFRPH
1 / 2 "Grip ComfortClichetare24.5 "1 ft.- lb.30 - 250 ft.- lb.-€476.18
D
501MRMH
1 / 4 "MetalClichetare10.125 "1 in.-lb.10 la 50 in.-lb.Clic audibil€376.75
E
1501MRPH
1 / 4 "Grip ComfortClichetare10 "1 in.-lb.20 la 150 Ft.Lbs.Clic audibil€364.17
B
6004MFRMH
3 / 4 "MetalClichetare42 "5 ft.- lb.100 - 600 ft.- lb.-€1,615.95
A
6004MFRPH
3 / 4 "Grip ComfortClichetare42 "5 ft.- lb.100 - 600 ft.- lb.-€1,430.33
A
752MFRMH
3 / 8 "MetalClichetare16 "0.5 ft.- lb.5 - 75 ft.- lb.Clic€415.02
B
7502MRMH
3 / 8 "MetalClichetare16 "5 in.-lb.100 la 750 in.-lb.Clic audibil€371.03
F
1002MFRPH
3 / 8 "Grip ComfortClichetare16 "1 ft.- lb.10 - 100 ft.- lb.-€387.06
G
802MFRFMHSS
3 / 8 "MetalClichet, Flex16.5 "0.5 ft.- lb.10 - 80 ft.- lb.-€344.51
E
1502MRMH
3 / 8 "MetalClichetare10.125 "1 in.-lb.20 la 150 in.-lb.Clic audibil€368.83
B
2502MRMH
3 / 8 "MetalClichetare11.25 "1 in.-lb.30 la 250 in.-lb.Clic€352.36
B
2502MRPH
3 / 8 "Grip ComfortClichetare11.25 "1 in.-lb.30 in.-lb.Clic audibil€398.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?