CDI TORQUE PRODUCTS 6004MFRPH Cheie dinamometrică 3/4 Drive 100-600 Feet-lb. | AE2PWU 4YVY4

CDI TORQUE PRODUCTS 6004MFRPH Cheie dinamometrică 3/4 Drive 100-600 Feet-lb.

În stoc
Articol: AE2PWU Model: 6004MFRPHCrucea Ref: 4YVY4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,430.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității3 / 4 "
MânerGrip Comfort
Tip capClichetare
MaterialOţel
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală42 "
Incrementări ale scalei primare5 ft.- lb.
Gama primară a scalei100 - 600 ft.- lb.
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară6.8nm
Gama de scale secundare169 la 779nm
Dinți30
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.11
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMânerTip capLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiIndicatori vizuali / sonoriPreț
CDI TORQUE PRODUCTS 501MRMH Cheie dinamometrică 1/4 Drive 10-50 in.-lb. | AE2PWA 4YVU5 501MRMH1 / 4 "MetalClichetare10.125 "1 in.-lb.10 la 50 in.-lb.Clic audibil€376.75
CDI TORQUE PRODUCTS 1501MRPH Cheie dinamometrică 1/4 Drive 20-150 in.-lb. | AE2PWB 4YVU6 1501MRPH1 / 4 "Grip ComfortClichetare10 "1 in.-lb.20 la 150 Ft.Lbs.Clic audibil€364.17
CDI TORQUE PRODUCTS 752MFRMH Cheie dinamometrică 3/8 Drive 5-75 Feet-lb. | AE2PWC 4YVU7 752MFRMH3 / 8 "MetalClichetare16 "0.5 ft.- lb.5 - 75 ft.- lb.Clic€415.03
CDI TORQUE PRODUCTS 7502MRMH Cheie dinamometrică 3/8 Drive 100-750 in.-lb. | AE2PWD 4YVU8 7502MRMH3 / 8 "MetalClichetare16 "5 in.-lb.100 la 750 in.-lb.Clic audibil€371.03
CDI TORQUE PRODUCTS 1002MFRPH Cheie dinamometrică 3/8 Drive 10-100 Feet-lb. | AE2PWF 4YVX1 1002MFRPH3 / 8 "Grip ComfortClichetare16 "1 ft.- lb.10 - 100 ft.- lb.-€387.05
CDI TORQUE PRODUCTS 802MFRFMHSS Cheie dinamometrică 3/8 Drive 10-80 Feet-lb. | AE2PWG 4YVX2 802MFRFMHSS3 / 8 "MetalClichet, Flex16.5 "0.5 ft.- lb.10 - 80 ft.- lb.-€344.51
CDI TORQUE PRODUCTS 1502MRMH Cheie dinamometrică 3/8 Drive 20-150 in.-lb. | AE2PWJ 4YVX4 1502MRMH3 / 8 "MetalClichetare10.125 "1 in.-lb.20 la 150 in.-lb.Clic audibil€368.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 6004MFRPH Cheie dinamometrică 3/4 Drive 100-600 Feet-lb.
€1,430.33 /unitate