- Maner captusit din cauciuc; Oțel de înaltă rezistență; Fabricat in USA
Utilizari:
Unde putem folosi kit-ul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855?
Setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855 este ideal pentru aplicațiile în care operatorul trebuie să implementeze modele în coadă de rândunică pe garnituri plate, pentru a crește randamentul materialului și a reduce semnificativ ratele de deșeuri. Acest lucru are un impact direct asupra economiilor de costuri, în ceea ce privește materialele. Acest kit de perforare poate fi utilizat pe suprafețe mari de etanșare din echipamentele de transport și distribuție.
Caracteristici:
- Setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855 este ideal pentru fabricarea îmbinărilor în coadă de rândunică interconectate atunci când diametrul exterior al garniturii este mai mare decât lățimea materialului de tăiat.
- Este un kit din trei piese care include toate cele trei dimensiuni standard din industrie pentru tăierea garniturilor cu flanșă de 3/4 până la 3 inci.
- Acest kit permite operatorului să pună cozi de rândunică perfecte și puternice în orice material flexibil.
- Când utilizați setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855, flanșele largi pot fi îmbinate împreună prin utilizarea multiplă a perforatoarelor.
- Acest kit de perforare în coadă de rândunică reduce costurile forței de muncă făcând cu ușurință o singură tăietură, fără a fi nevoie să premăsoare, să marcheze sau să puncteze.
- Toate cele 3 pumni dispun de o prindere captusita din cauciuc care asigura confort maxim in timpul operatiunilor continue.
- Acest kit de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855, ușor de utilizat, permite operatorului să suprapună materialul și să taie dublu ambele piese de împerechere simultan pentru o potrivire perfectă.
Accesorii compatibile:
- Ciocane Allpax Dead Blow: Aceste ciocane sunt ideale pentru utilizarea cu kitul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855. Au un cap plin de lovitură care reduce reboundul și absoarbe impactul, oferind astfel o senzație echilibrată. Fața moale minimizează deteriorarea și zgomotul și previne deteriorarea accidentală a lucrărilor de precizie, mai ales atunci când lucrați în zone înguste. Aceste ciocane moarte au un mâner conic cu o prindere texturată pentru un confort superior.
Standarde și aprobări:
Setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855 este aprobat de standardele OSHA pentru a asigura cea mai mare siguranță și performanță optimă.
Instalare:
Setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855 conține perforatoare asamblate din fabrică care nu necesită instalare și sunt gata de utilizare. Tot ce are nevoie un operator este o bucată de hârtie sau carton, un creion pentru marcat pe hârtie și un ciocan.
Întrebări frecvente:
Î. Poate Raptor Supplies mă ajutați să găsesc o piesă întreruptă sau învechită?
R. Dacă nu puteți găsi o anumită piesă în catalogul nostru online, vă puteți conecta la directorii noștri clienți care sunt disponibili 24x7. Ele vă vor ajuta să aflați dacă produsul este încă disponibil sau ce produse alternative ar putea exista. Raptor Supplies De asemenea, are o echipă dedicată de achiziții pentru a ajuta clienții noștri să-și aprovizioneze orice piese de schimb și produse din SUA care nu sunt disponibile în catalogul nostru online. De asemenea, putem achizitiona produse învechite sau întrerupte fără probleme.
Î. Ce fel de lovituri oferă Allpax?
A. Allpax oferă un catalog întreg de tăietoare de garnituri, perforatoare, ciocane, cârlige de ambalare și piese de schimb, cum ar fi bare de extensie, lame de tăiere și roți dințate cilindrice. Catalogul Allpax punch include pumni goale, poansonuri cu găuri de demontare, pumni puternici și lovituri de arc.
Î. Cum să vă întrețineți și să aveți grijă de pumnii și daltele dvs.?
A. Pentru a vă asigura că poansonurile și daltele dumneavoastră funcționează în siguranță și fiabil timp de mulți ani, este necesară întreținerea de rutină. Câteva lucruri pe care operatorul ar trebui să le aibă în vedere sunt:
- Când sunt utilizate ca instrumente de lovire, majoritatea poansonelor și dalților au o temperare deferențială, ceea ce înseamnă că capătul de lovire este mai moale decât capătul de lucru.
- Când ciupercile punch sau daltă se află la capătul lovit, acestea trebuie să fie îmbrăcate pentru a preveni ruperea bucăților de ciuperci și să provoace rău.
- Menținerea unei margini ascuțite și curate la capătul opus (capătul de lucru) vă asigură că aveți o unealtă care este sigură și va funcționa bine pentru o perioadă lungă de timp.
Î. Ce puncte trebuie luate în considerare atunci când doriți să cumpărați un pumn sau o daltă?
A. Unul dintre cei mai importanți factori care influențează rezistența și durabilitatea unui poanson sau daltă este oțelul utilizat la fabricarea acestuia. Poansonele cu coadă de rândunică Allpax AX1855 sunt fabricate din oțel înalt aliat tratat termic și au un capăt de lucru care își menține muchia și forma pentru o perioadă lungă de timp. Acestea au un capăt de lovire dur care poate fi lovit fără ciobire sau crăpare. Înainte de a face achiziția, țineți cont de următoarele puncte:
- Diametrul, dimensiunea și forma tăierilor necesare trebuie determinate observând ceea ce este tăiat sau antrenat.
- Dacă lucrați într-un mediu cu scântei, ar trebui să alegeți poansonuri și dalte din alamă, cupru beriliu sau bronz aluminiu care oferă rezistență la scântei.
Î. Ce lucruri trebuie să aveți în vedere atunci când utilizați perforatoare în coadă de rândunică Allpax AX1855 cu lipici?
A. Când lipiți sau aplicați RTV pe îmbinările în coadă de rândunică pentru a ajuta la asamblare sau poziționare, utilizați cât mai puțin adeziv / RTV posibil. O cantitate excesivă de adeziv sau RTV va servi ca lubrifiant între suprafețele de contact, ceea ce va cauza probabil extrudarea îmbinării în coadă de rândunică și eventuala defecțiune a etanșării.
Î. De ce să folosiți setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855?
A. Este necesar să aveți pumnii potriviti la îndemână în timpul întreținerii și reparațiilor. Este ineficient și imposibil să stocați numeroase perforații de schimb în inventarul dvs. Cu capacitatea sa de a tăia garnituri cu flanșă lățime de 3/4 până la 3 inchi, setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855 poate fabrica îmbinări în coadă de rândunică interconectate în cazul în care diametrul exterior al garniturii este mai mare decât lățimea materialului de tăiat.