- Maner captusit din cauciuc; Oțel de înaltă rezistență; Fabricat in USA
Utilizari:
Poansonul cu coadă de rândunică Allpax AX1852 este utilizat pentru a tăia arcurile de garnitură și pentru a forma garnituri pentru aplicații mari de etanșare în echipamentele de transmisie și distribuție. Acest poanson cu coadă de rândunică AX1852 este ideal pentru realizarea îmbinărilor în formă de coadă de rândunică atunci când tăierea unei garnituri cu un diametru exterior mare cu ajutorul tăietorilor de garnituri nu este posibilă din cauza constrângerilor de spațiu, absenței tăietorilor cu diametru mare sau datorită materialelor garniturii care au o lățime mai mică decât diametrele garniturii. .
Caracteristici:
- Poansonul în coadă de rândunică Allpax AX1852 este ideal pentru tăierea îmbinărilor în formă de coadă de rândunică cu dimensiuni de 1.5 X 1.5 inchi pe arcurile de garnitură suprapuse.
- Acest poanson cu coadă de rândunică AX1852 fabrică garnituri de formă perfectă din fibră, plută, cauciuc sau alt material de garnitură.
- Poansonul cu coadă de rândunică Allpax AX1852 este utilizat pentru a îmbina arcurile de garnitură atunci când diametrul exterior al garniturii este mai mare decât dimensiunile materialului garniturii și nu este posibilă tăierea unei garnituri complete din material.
- Are o construcție din oțel de înaltă rezistență pentru o rezistență mai mare, ușoară și rezistentă la cantități mari de stres.
- Poansonul cu coadă de rândunică Allpax AX1852 este echipat cu o mâneră de cauciuc căptușită pentru a oferi o prindere confortabilă utilizatorilor atunci când este folosită pe perioade lungi.
- Este ușor de utilizat și taie ambele bucăți de arc suprapuse simultan pentru o potrivire perfect etanșă.
- Acest poanson cu coadă de rândunică Allpax AX1852 reduce costurile cu forța de muncă, calculele complexe și timpul de nefuncționare, evitând măsurătorile prealabile și marcarea pe arcurile garniturii.
- Poansonele cu coadă de rândunică pot fi, de asemenea, utilizate de mai multe ori pe garnituri cu lățimi mari pentru a crea îmbinări una lângă alta.
Accesorii compatibile:
- Ciocane Allpax Dead Blow: Aceste ciocane sunt ideale pentru a lovi poansonul în coadă de rândunică Allpax AX1852 pentru perforarea îmbinărilor în coadă de rândunică pe arcurile de garnitură. Au un cap încărcat de lovitură care scade reboundul și absoarbe impactul. Fața lor moale reduce murdărirea și zgomotul și evită deteriorarea accidentală a lucrărilor de precizie, mai ales atunci când lucrați în spații înguste.
- Cutter de garnituri: Datorie grea kituri standard de tăiere a garniturii sau un M3 tăietor de garnituri în stil rotativ este folosit pentru a tăia arcurile din materialul garniturii.
Standarde și aprobări:
- Poansonul cu coadă de rândunică Allpax AX1852 este fabricat în conformitate cu standardele OSHA pentru a asigura siguranța maximă a utilizatorului și performanța optimă a garniturii.
Instalare:
Poansonul cu coadă de rândunică Allpax AX1852 este asamblat din fabrică, vine în stare gata de utilizare și nu necesită nicio instalare. Cu toate acestea, un operator necesită următoarele elemente pentru funcționarea corectă a poansonului cu coadă de rândunică Allpax AX1852:
- Bucată de hârtie, creion și carton: Bucata de hârtie și creion sunt necesare pentru a extrage garnitura necesară împreună cu OD, ID și găurile pentru șuruburi în locațiile dorite. Cartonul este necesar pentru a susține corect șablonul de hârtie.
- ciocan sau ciocan: Se folosește un ciocan sau un ciocan pentru a lovi poansonul cu coadă de rândunică și pentru a tăia îmbinările de îmbinare de pe arcurile garniturii.
- Bandă și lipici: Benzile și lipiciul sunt folosite pentru atașarea temporară sau permanentă a arcurilor de garnitură între ele sau cu șablonul pentru etanșarea și asamblarea corespunzătoare a arcurilor de garnitură într-o garnitură rezistentă la scurgeri.
Întrebări frecvente:
Î. Ce alte tipuri de pumni oferă Allpax?
A. Allpax oferă un catalog întreg de tăietoare de garnituri, perforatoare, ciocane, cârlige de ambalare și piese de schimb, cum ar fi bare de extensie, lame de tăiere și roți dințate cilindrice. Catalogul Allpax punch include pumni goale, poansonuri cu găuri de demontare, pumni puternici și lovituri de arc.
Î. Ce puncte trebuie luate în considerare atunci când doriți să cumpărați un poanson sau o daltă cu coadă de rândunică Allpax?
A. Unul dintre cei mai importanți factori care influențează rezistența și durabilitatea unui poanson sau daltă este oțelul utilizat la fabricarea acestuia. Poansonele cu coadă de rândunică Allpax sunt fabricate din oțel înalt aliat tratat termic și au un capăt de lucru care își menține muchia și forma pentru o perioadă lungă de timp. Acestea au un capăt de lovire dur care poate fi lovit fără ciobire sau crăpare. Înainte de a face achiziția, țineți cont de următoarele puncte:
- Diametrul, dimensiunea și forma tăierilor necesare trebuie determinate observând ceea ce este tăiat sau antrenat.
- Dacă lucrați într-un mediu cu scântei, ar trebui să alegeți poansonuri și dalte din alamă, cupru beriliu sau bronz aluminiu care oferă rezistență la scântei.
Î. De ce ar trebui să folosim pumnii în coadă de rândunică Allpax?
A. Este necesar să aveți pumnii potriviti la îndemână în timpul întreținerii și reparațiilor. Este ineficient și dificil să stocați mai multe perforatoare de schimb în inventarul dvs. Cu capacitatea sa de a tăia garnituri cu flanșă lățime de 3/4 până la 3 inchi, setul de perforare în coadă de rândunică Allpax AX1855 poate fabrica îmbinări în coadă de rândunică interconectate în cazul în care diametrul exterior al garniturii este mai mare decât lățimea materialului de tăiat.
Î. Care sunt punctele cheie de reținut când utilizați perforatorul în coadă de rândunică Allpax AX1852?
A.
- Asigurați-vă că angajații sunt instruiți corespunzător în utilizarea uneltelor de mână.
- Păstrați sculele de tăiere ascuțite și acoperiți marginile ascuțite cu un înveliș adecvat pentru a proteja unealta și pentru a preveni rănirile accidentale în urma contactului neintenționat.
- Nu aplicați forță sau presiune excesivă asupra uneltelor.
- Nu țineți stocul în palmă când utilizați o unealtă de tăiere sau o șurubelniță. Așezați-l întotdeauna pe un banc de lucru sau într-o menghină.
- Oferiți întotdeauna instruire despre cum să alegeți unealta potrivită pentru lucrare, cum să utilizați corect fiecare unealtă și cum să identificați când uneltele trebuie reparate.
- Manipulați instrumentele cu grijă. Păstrați-le curate și uscate și depozitați-le corespunzător după fiecare utilizare.