CONRADER Motor de control al clapetei de accelerație


Comenzile de accelerație Conrader sunt ideale pentru controlul turației motorului la compresoarele cu motor pe gaz în timpul operațiunilor de funcționare continuă. Pot economisi combustibil și pot crește durata de funcționare a compresorului și a motorului. Aceste comenzi ale clapetei compresorului de aer sunt utilizate cu o supapă pilot și o descărcare...er valva. Citeste mai mult

Filtru
Material de primăvară: Oţel inoxidabil , Tip: Acționat de un motor pe gaz
StilModelLungime cabluMaterial pentru cabluSe potriveșteArticolPreț (ex. TVA)
A
TCSP-H-5565-B
-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 5-1/2 la 6-1/2 CPControlul clapetei aeriene€38.86
B
TCSP-H-0809-B
-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 8 la 9 CPControlul clapetei aeriene€49.99
C
TCSP-H-1113-B
-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 11 la 13 CPControlul clapetei aeriene€49.58
D
TCSA-5565S-SC
-Nylon umplutHonda GX160Controlul accelerației€26.76
E
TCXLIW-CH440
-Nylon umplutKohler 14 CPControlul accelerației€66.70
F
TCXLPW-24
24 "Nylon umplut-Controlul accelerației€59.01
F
TCXLPW-36
36 "Nylon umplut-Controlul accelerației€62.84
F
TCXLPW-48
48 "Nylon umplut-Controlul accelerației€65.43
F
TCXLPW-54
54 "Nylon umplut-Controlul accelerației€63.29

Mecanism de lucru

  • Când compresorul atașat atinge presiunea de descărcare (decuplare), supapa pilot instalată cu aceste comenzi ale clapetei de accelerație trimite un semnal pneumatic la comanda clapetei de aer pentru acționare și extindere pentru a scădea turația motorului.
  • Când se folosește aer comprimat și compresorul obține presiunea de sarcină (de cuplare), semnalul pneumatic de la supapa pilot retrage comanda accelerației pentru a lăsa motorul să revină la turația normală de funcționare.

DESCRIERE

  • Comenzile de accelerație Conrader sunt disponibile în stiluri de cablu și linii aeriene.
  • Comenzile de accelerație tip cablu Conrader sunt instalate pe supapa pilot sau în alte locații de pe compresor, în timp ce capătul cablului lor este atașat la brațul clapetei motorului.
  • Au o construcție din alamă cu arcuri din oțel inoxidabil, garnituri Viton și un cablu din oțel inoxidabil care este lubrifiat permanent și se autocurăță.
  • Utilizatorii ar trebui să folosească cleme de direcționare pentru a monta în siguranță cablul.
  • Comenzile de accelerație în stilul companiei aeriene Conrader sunt instalate pe motor și atașate la accelerația acestuia. Tubul de aer al comenzii este poziționat între supapa pilot și controlul accelerației.
  • Au o construcție din alamă cu arcuri din oțel inoxidabil, etanșări Viton, o tijă din oțel inoxidabil și console din oțel placat.
  • Modelele selectate acționează ca comenzi pentru accelerația compresorului de aer Honda pentru a regla vitezele de la motoarele Honda de 5.5 până la 13 CP. Controlul clapetei Conrador TCXLIW-CH440 este potrivit pentru utilizare în motoarele Kohler de 14 CP.
  • Controlul accelerației Conrador TCSA-5565S-SC este potrivit pentru utilizare în motorul Honda GX390. Această comandă de accelerație Honda GX390 are o lungime de cursă de 0.40 inchi.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a acestor comenzi ale accelerației Conrader?

Aceste comenzi ale clapetei de aer Conrader funcționează la temperaturi cuprinse între -15 și 400 de grade F.

Ce tip de conexiuni sunt disponibile în aceste comenzi ale accelerației Conrader?

Cele mai multe dintre aceste comenzi ale clapetei de aer Conrader au o conexiune de intrare NPT tată de 1/8 inch și o conexiune de ieșire a tubului de compresie de 1/4 inch.

Care este presiunea nominală a acestor comenzi de accelerație Conrader?

Aceste comenzi ale clapetei compresorului de aer Conrader pentru motoarele pe benzină (benzină) și diesel pot funcționa la o presiune maximă de 500 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?