Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER TCXLIW-CH440 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8QAC 29FK82

CONRADER TCXLIW-CH440 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi

În stoc
Element: AF8QAC Model: TCXLIW-CH440Crucea Ref: 29FK82
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
€66.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul accelerației
(M) Dimensiune NPT (inch)1/8
Material pentru cabluNylon umplut
Material cilindruAlamă
Se potriveșteKohler 14 CP
Min. presiune100 PSI
O-RingViton
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipAcționat de un motor pe gaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9032906080

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluMaterial pentru cabluSe potriveșteArticolPreț
CONRADER TCSP-H-5565-B Comandă accelerație Motor Honda 5.5-6.5 CP | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 5-1/2 la 6-1/2 CPControlul clapetei aeriene€38.87
CONRADER TCSP-H-0809-B Comandă accelerație Motor Honda 8-9 CP | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 8 la 9 CPControlul clapetei aeriene€50.00
CONRADER TCSP-H-1113-B Comandă accelerație Motor Honda 11-13 CP | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-B-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 11 la 13 CPControlul clapetei aeriene€49.59
CONRADER TCSA-5565S-SC Comandă accelerație Acționat de motor pe gaz 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Nylon umplutHonda GX160Controlul accelerației€26.77
CONRADER TCXLPW-24 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Nylon umplut-Controlul accelerației€59.01
CONRADER TCXLPW-36 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Nylon umplut-Controlul accelerației€62.85
CONRADER TCXLPW-48 Comandă accelerație Acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Nylon umplut-Controlul accelerației€65.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER TCXLIW-CH440 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi
€66.71 /unitate