Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER TCSP-H-1113-B Comandă accelerație Motor Honda 11-13 CP | AA4MAW 12U305

CONRADER TCSP-H-1113-B Comandă accelerație Motor Honda 11-13 CP

În stoc
Articol: AA4MAW Model: TCSP-H-1113-BCrucea Ref: 12U305
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
€49.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul clapetei aeriene
(M) Dimensiune NPT (inch)1/4
Material pentru cabluOţel inoxidabil
Material cilindruAlamă
Se potriveșteMotoare Honda de la 11 la 13 CP
Min. presiune40 PSI
O-RingViton
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Controlul accelerației Conrader TCSP-H-1113-B este utilizat cu toate tipurile de comenzi de descărcare și supape pilot pentru a regla motorul înapoi la ralanti ori de câte ori compresorul se descarcă. Este ideal pentru industria auto și aerospațială.

Caracteristici:

  • Dispune de un cablu și un arc din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Această unitate de comandă a accelerației de funcționare continuă are o conexiune de admisie a tubului de compresie MNPT pentru performanțe îmbunătățite.
  • Este echipat cu un cilindru din alamă pentru funcționare etanșă.
  • Acest control al clapetei de accelerație are o carcasă din nailon umplută cu molibden pentru rezistență sporită și expansiune termică scăzută.
  • În plus, are un inel O din Viton pentru protecție împotriva combustibililor, acizilor și hidrocarburilor clorurate.

Accesorii compatibile:

  • Conrader 0751 Clemă de cablu: Această clemă de cablu este folosită pentru a atașa comanda accelerației la motor.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de presiune de funcționare al controlului accelerației Conrader TCSP-H-1113-B?

A. 40 până la 500 psi.

Î. Unde este folosit acest control al accelerației Conrader TCSP-H-1113-B?

A. Această comandă a clapetei de accelerație acționată de un motor pe gaz se potrivește în motoarele Honda de 11 până la 13 CP pentru performanțe optime.

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluMaterial pentru cabluSe potriveșteArticolPreț
CONRADER TCSP-H-5565-B Comandă accelerație Motor Honda 5.5-6.5 CP | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 5-1/2 la 6-1/2 CPControlul clapetei aeriene€38.87
CONRADER TCSP-H-0809-B Comandă accelerație Motor Honda 8-9 CP | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Oţel inoxidabilMotoare Honda de la 8 la 9 CPControlul clapetei aeriene€50.00
CONRADER TCSA-5565S-SC Comandă accelerație Acționat de motor pe gaz 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Nylon umplutHonda GX160Controlul accelerației€26.77
CONRADER TCXLPW-24 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Nylon umplut-Controlul accelerației€59.01
CONRADER TCXLPW-36 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Nylon umplut-Controlul accelerației€62.85
CONRADER TCXLPW-48 Comandă accelerație Acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Nylon umplut-Controlul accelerației€65.44
CONRADER TCXLPW-54 Comandă accelerație acționat de motor pe gaz 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Nylon umplut-Controlul accelerației€63.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER TCSP-H-1113-B Comandă accelerație Motor Honda 11-13 CP
€49.59 /unitate