GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de circuit din seria TEB


Întreruptoarele General Electric din seria TEB previn deteriorarea electrică a dispozitivelor conectate din cauza curentului excesiv sau a scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare din seria TEB sunt utilizate în panouri de distribuție, panouri de comandă, control motor și alte echipamente electrice.

Filtru
Tipul cadrului: TEB , Voltaj: 240V
StilModelEvaluare AICamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
TEB122090WL
10kAIC @ 240V90A2€670.82
RFQ
B
TEB132045WL
10kAIC @ 240V45A3€872.05
RFQ
A
TEB122080WL
10kAIC @ 240V80A2€670.82
RFQ
A
TEB122070WL
10kAIC @ 240V70A2€670.82
RFQ
A
TEB122010WL
10kAIC @ 240V10A2€161.23
RFQ
B
TEB132100WL
10kAIC @ 240V100A3€1,056.45
RFQ
B
TEB132090WL
10kAIC @ 240V90A3€1,056.45
RFQ
B
TEB132080WL
10kAIC @ 240V80A3€1,056.45
RFQ
B
TEB132070WL
10kAIC @ 240V70A3€1,056.45
RFQ
B
TEB132040WL
10kAIC @ 240V40A3€872.05
RFQ
B
TEB132015WL
10kAIC @ 240V15A3€776.60
RFQ
B
TEB132035WL
10kAIC @ 240V35A3€872.05
RFQ
B
TEB132025WL
10kAIC @ 240V25A3€776.60
RFQ
B
TEB132060WL
10kAIC @ 240V60A3€872.05
RFQ
B
TEB132050WL
10kAIC @ 240V50A3€872.05
RFQ
B
TEB132030WL
10kAIC @ 240V30A3€872.05
RFQ
B
TEB132010WL
10kAIC @ 240V10A3€776.60
RFQ
A
TEB122100WL
10kAIC @ 240V100A2€670.82
RFQ
B
TEB132020WL
10kAIC @ 240V20A3€776.60
RFQ
B
TEB132Y100
14kAIC @ 240V100A3€726.37
RFQ

Întrerupătoare de circuit din seria TEB

General Electric E150 Line, întrerupătoarele cu carcasă turnată cu cadru TEB oferă protecție la supracurent și la scurtcircuit atunci când sunt utilizate cu panouri GE. Aceste întrerupătoare de alimentare au o declanșare magnetică termică pentru protecție atât instantanee, cât și de lungă durată la supracurent. Acestea sunt echipate cu terminale de linie și de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu și cupru. Aceste întreruptoare trifazate au o capacitate standard de întrerupere de 3 kA la 10 VAC. Întreruptoarele TEB sunt disponibile în configurații cu 240 și 2 poli Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Întreruptoarele din seria TEB folosesc o unitate de declanșare termomagnetică pentru protecția circuitului.
  • Unitatea de declanșare termomagnetică are o bandă bimetală și o bobină electromagnetică care răspund la condițiile de supracurent și scurtcircuit.
  • Banda bimetalica functioneaza pe baza cresterii temperaturii cauzata de curentul care trece prin ea, in timp ce bobina electromagnetica functioneaza pe baza campului magnetic generat de curent.

DESCRIERE

  • Întreruptoarele General Electric din seria TEB vin cu o carcasă turnată care ține dispozitivele de declanșare și componentele purtătoare de curent.
  • Acestea dispun de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi funcții de declanșare instantanee și de lungă durată pentru protecția de limitare a curentului.
  • Aceste unități oferă în plus un rating de întrerupere de 10 kAIC și o tensiune de funcționare de 240 V.
  • Modele selectate, cum ar fi TEB132Y100 întrerupător are un rating de întrerupere de 14kAIC la 240V.
  • Aceste întreruptoare au o conexiune de alimentare care permite instalarea și conectarea ușoară a mai multor dispozitive.

Întrebări Frecvente

Câți poli sunt disponibili în aceste întreruptoare din seria TEB?

Aceste întreruptoare din seria GE TEB au configurație cu 2/3 poli pentru a proteja până la 3 circuite electrice.

Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza întrerupătoarele General Electric din seria TEB?

  • Verificați dacă întreruptoarele sunt instalate și fixate corect în tabloul electric.
  • Asigurați-vă că întreruptoarele au dimensiunea și valoarea nominală corectă pentru aplicație.
  • Inspectați cablajul și conexiunile pentru a vă asigura că sunt strânse și sigure.
  • Verificați dacă legăturile mecanice ale întreruptorului, cum ar fi actuatorul cu comutator, sunt libere să se miște prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
  • Curățați praful, murdăria, grăsimea, umezeala și orice pericol de siguranță din apropierea zonei întreruptorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?