Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5498 Bandă de film PTFE maro 3/4 inch x 5 yard | AA6XDQ 15D238

3M 5498 Bandă de film PTFE maro 3/4 inch x 5 yard

În stoc
Element: AA6XDQ Model: 5498Crucea Ref: 15D238
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
€56.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de film PTFE
Puterea de aderență48 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriMaro
Lungime5 de ani.
MaterialPTFE extrudat fără silicon
Temp de performanță40 de grade până la 300 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune19 lb./in.
Grosime4mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriArticolLungimePreț
3M 1/2-36-5480 Bandă de film Skived Ptfe gri 1/2 inch x 36 yard | AA6WMX 15C869 1 / 2 36-5480-27 lb./in.20 oz / in.silicon3.7mil.1 / 2 "GriBandă de film PTFE36 de ani.€206.55
3M 12-36-5480 Bandă de film Skived Ptfe gri 12 inch x 36 yard | AA6WMY 15C870 12-36-548027 lb./in.20 oz / in.silicon3.7mil.12 "GriBandă de film PTFE36 de ani.€5,932.35
3M 12-36-5481 Bandă de film Skived Ptfe gri 12 inch x 36 yard | AA6WMZ 15C872 12-36-548149 lb./in.32 oz / in.silicon6.8mil.12 "GriBandă de film PTFE36 de ani.€11,495.73
3M 1/2-36-5491 Bandă de film extrudat Ptfe gri 1/2 inch x 36 yard | AA6WNA 15C873 1 / 2 36-5491-40 lb./in.35 oz / in.silicon6.7mil.1 / 2 "GriBandă de film PTFE36 de ani.€551.13
3M 12-36-5491 Bandă de film extrudat Ptfe gri 12 inch x 36 yard | AA6WNB 15C874 12-36-549140 lb./in.35 oz / in.silicon6.7mil.12 "GriBandă de film PTFE36 de ani.€12,293.47
3M 1 / 2-36-5498 Bandă de film Ptfe Maro 1/2 inch x 36 Yard | AA6WNC 15C875 1 / 2 36-5498-19 lb./in.48 oz / in.Cauciuc4mil.1 / 2 "MaroBandă de film PTFE36 de ani.€200.91
3M 12-36-5498 Bandă de film Ptfe Brown 12 Inch x 36 Yard | AA6WND 15C876 12-36-549819 lb./in.48 oz / in.Cauciuc4mil.12 "MaroBandă de film PTFE36 de ani.€4,474.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5498 Bandă de film PTFE maro 3/4 inch x 5 yard
€56.46 /unitate