KERN AND SOHN Instrumente digitale de forță din seria FH-UK


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 230 x 66 x 36 mm , Înălțimea carcasei: 36 mm , Lungimea carcasei: 66 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor
StilModelMax. FortaDiviziuneLogo standardPreț (ex. TVA)
A
FH 1KUK
1 kNN 0.5-€1,528.07
B
FH 2KUK
2 kNN 1-€1,528.07
C
FH 2UK
N 2N 0.001ISO.png€931.39
D
FH 5KUK
5 kNN 1-€1,921.00
D
FH 5UK
N 5N 0.001ISO.png€931.39
E
FH 10KUK
10 kNN 5ISO.png€2,255.71
F
FH 10UK
N 10N 0.005-€931.39
G
FH 20KUK
20 kNN 10ISO.png€2,255.71
H
FH 20UK
N 20N 0.01-€931.39
I
FH 50KUK
50 kNN 10ISO.png€2,619.54
J
FH 50UK
N 50N 0.01-€931.39
K
FH 100KUK
100 kNN 50ISO.png€2,939.71
L
FH 100UK
N 100N 0.05-€931.39
M
FH 200UK
N 200N 0.1-€931.39
N
FH 500UK
N 500N 0.1-€931.39

Instrumente digitale de forță din seria FH-UK

Indicatoarele de forță digitale din seria KERN & SOHN FH-UK sunt utilizate pentru a monitoriza și măsura cu precizie efortul de forță. Ele sunt utilizate în controlul calității, cercetare și setări de producție pentru a oferi măsurători precise de tensiune și compresie. Aceste manometre digitale din seria FH-UK sunt echipate cu un ecran LCD clar și ușor de citit pentru o evaluare rapidă a valorilor de forță fără confuzie. Au carcasă durabilă din plastic, sporindu-și robustețea, asigurând în același timp longevitatea în diferite condiții de lucru. Aceste manometre au o temperatură de funcționare cuprinsă între 10 și 40 de grade C. Ele pot rezista la o forță maximă de până la 100 kN.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?