HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupătoare basculante de calitate marine, DPDT, 12VDC


Filtru
Stilul actuatorului: Pârghie aplatizată , Formular de contact: DPDT , Evaluare contact DC: Sarcină inductivă 15A, sarcină lampă 5A la 12V , Orificiu de montare: 0.5 "Dia. , Număr de conexiuni: 6 , Temp. Gamă: -10 grade până la 105 grade F , Stem Dia. și dimensiunea firului: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Lungimea tijei: 0.37 " , Terminale: 0.43 "Lug / Tab
StilModelLungimea actuatoruluiUtilizare recomandatăFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A
M223MMSP
0.6 "Trolii, lamele de decupare, rezervoare duble de combustibilMomentary On / Off / Momentary On€36.75
B
M223JSP
0.62 "Lămpi de navigație, șublouOn / Off / On (cu jumper)€36.70
C
M223SP
0.67 "Lămpi de navigație, ștergătoare, rezervoare cu combustibil dubluOn / Off / On€28.94

Întrerupătoare basculante de calitate marine, DPDT, 12VDC

Dispozitiv de cablare Hubbell - Întrerupătoarele de tip marin Kellems, cu dublu poli, sunt ideale pentru controlul a 2 corpuri electrice simultan și a patru corpuri electrice în total dintr-o singură locație în aplicații marine, construcții și industriale. Acestea au un design cu borne de cazmă pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale și o piuliță de rezervă pentru a se potrivi panourilor cu grosime de până la 3/16 inchi. Modelele selectate dispun de un mecanism de comutare cu contact momentan pentru conectarea circuitelor de fixare atunci când sunt apăsate și deconectarea acestora prin revenirea la poziția centrală inițială de oprire a comutatorului, de îndată ce forța de apăsare este îndepărtată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare cu mâner de liliac, disponibile în variantele de comutator On/Off/On (cu jumper), On/Off/On și momentan On/Off/momentan On.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?