HONEYWELL Pin Plunger Actuator Întrerupător mare de bază rapid


Filtru
Lungimea actuatorului: 2" , Adâncime: 0.7 " , Înălțime: 1" , Lungime: 2" , Tip de actuator: Plunger cu ac
StilModelTemp. De funcționare GamăFormular de contactEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăPreț (ex. TVA)
A
BZ-2R-P4
-67 grade până la 185 grade FSPDT15A0.005 "4.00 uncieŞurub250 VAC0.0004 - 0.0020 "€41.13
B
DT-2R-A7
-67 grade până la 185 grade FDPDT10A0.005 "2.00 uncieŞurub28 VDC0.040 - 0.060 "€257.32
C
3MN1
-67 grade până la 185 grade F2-Circuit / Dbl. Pauză15A0.08 "6.00 uncieŞurub600 VAC0.015 - 0.025 "€139.23
D
BZ-R178
85 grade CSPDT15A0.005 "4.00 uncieSudură115 VAC0.0089mm€40.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?