Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-R178 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Pin Plunger | AB7TJY 24A107

HONEYWELL BZ-R178 Întrerupător de bază mare cu snap 15a Spdt Pin Piston

În stoc
Element: AB7TJY Model: BZ-R178Crucea Ref: 24A107

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€40.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap de bază mare
Lungimea actuatorului2"
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.7 "
Călătorie diferențială0.0089mm
Înălţime1"
Material carcasăfenolic
Lungime2"
Max. Înaintea călătoriei0.3mm
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare2.5N
Temp. De funcționare Gamă85 grade C
Peste călătorii0.005 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăFormular de contactEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăPreț
HONEYWELL BZ-2R-P4 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Pin Plunger | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 grade până la 185 grade FSPDT15A0.005 "4.00 uncieŞurub250 VAC0.0004 - 0.0020 "€41.13
HONEYWELL DT-2R-A7 Microîntrerupător cu piston, întrerupător cu acțiune rapidă, seria DT | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 grade până la 185 grade FDPDT10A0.005 "2.00 uncieŞurub28 VDC0.040 - 0.060 "€257.32
HONEYWELL 3MN1 Comutator de bază mare 15a Piston cu 2 circuite | AB7TKZ 24A144 3MN1-67 grade până la 185 grade F2-Circuit / Dbl. Pauză15A0.08 "6.00 uncieŞurub600 VAC0.015 - 0.025 "€139.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-R178 Întrerupător de bază mare cu snap 15a Spdt Pin Piston
€40.55 /unitate