Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 3MN1 Comutator de bază mare 15a Piston cu 2 circuite | AB7TKZ 24A144

HONEYWELL 3MN1 Comutator de bază mare 15a Piston cu pini cu 2 circuite

În stoc
Articol: AB7TKZ Model: 3MN1Ref. cruce: 24A144 / 24A145
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
€139.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap de bază mare
Lungimea actuatorului2"
Formular de contact2-Circuit / Dbl. Pauză
Evaluare curent15A
Adâncime0.7 "
Călătorie diferențială0.015 - 0.025 "
Înălţime1"
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime2"
Max. Înaintea călătoriei0.06 "
Dimensiunea de montare2.13 "Centre
Forța de operare12.0 până la 20.0 oz.
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.08 "
Eliberați Forța6.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăFormular de contactEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăPreț
HONEYWELL BZ-2R-P4 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Pin Plunger | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 grade până la 185 grade FSPDT15A0.005 "4.00 uncieŞurub250 VAC0.0004 - 0.0020 "€41.13
HONEYWELL BZ-R178 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Pin Plunger | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 grade CSPDT15A0.005 "4.00 uncieSudură115 VAC0.0089mm€40.55
HONEYWELL DT-2R-A7 Microîntrerupător cu piston, întrerupător cu acțiune rapidă, seria DT | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 grade până la 185 grade FDPDT10A0.005 "2.00 uncieŞurub28 VDC0.040 - 0.060 "€257.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 3MN1 Comutator de bază mare 15a Piston cu pini cu 2 circuite
€139.23 /unitate