LASCO Fitinguri pentru cot


Filtru
Dimensiune bara: 35 / 64 " , Material de bază: Plastic , Materialul corpului: acetil , Culoare: Albastru , Temp. Gamă: 32 de grade până la 140 de grade F
StilModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
3302005
FIPT x Twist On Barbed35 / 64 "€1.29
B
3300007
MIPT x Twist On Barbed3 / 4 "€1.05
B
3300005
MIPT x Twist On Barbed1 / 2 "€0.98
C
3201004
Twist On Barbed-€0.98

Fitinguri pentru cot

Coturile ghimpate Lasco sunt proiectate pentru conectarea țevilor și țevilor în aplicații de irigare, agricultură și amenajare a teritoriului. Aceste fitinguri cu cot au o construcție compactă din acetal pentru o reutilizare ridicată și să reziste la temperaturi de până la 140 de grade F fără a se deforma sau a se topi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru țevi disponibile în variante de dimensiune a țevii de 1/2, 3/4 și 35/64 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?