Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 3302005 Cot 35/64 x 35/64 inch Acetil | AF7QNK 22FP15

LASCO 3302005 Cot 35/64 x 35/64 inch acetil

În stoc
Articol: AF7QNK Model: 3302005Crucea Ref: 22FP15
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
€1.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Dimensiune Barb35 / 64 "
Material de bazăPlastic
Material corpacetil
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFIPT x Twist On Barbed
Dimensiunea conductei35 / 64 "
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
LASCO 3300005 Cot 35/64 x 1/2 inch acetil | AF7QND 22FP04 3300005MIPT x Twist On Barbed1 / 2 "€0.98
LASCO 3300007 Cot 35/64 x 3/4 inch acetil | AF7QNE 22FP05 3300007MIPT x Twist On Barbed3 / 4 "€1.05
LASCO 3201004 Cot 35/64 inch dublu helix acetil | AF7QNG 22FP07 3201004Twist On Barbed-€0.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 3302005 Cot 35/64 x 35/64 inch acetil
€1.28 /unitate