HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize duplex cu lamă dreaptă, 2 poli, 125 V


Filtru
Material: Nailon , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Montarea cu șurub , Număr de fire: 3-Wire , Faza: Monofazate , Stil: Finder Groove Face , Tip: Duplex standard
StilModelNumăr de poliCuloriSuport conectareTemperatura de operare.VoltajLăţimeDimensiunea firuluiEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
8300
2MaroSpate și lateral cablatMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impact125 VAC1.57 "# 12 AWG la # 10 AWGA 20€37.51
RFQ
B
CRF15OW
2-PolWhite OfficeCablat lateralMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact125 V0.83 "# 14 AWG la # 10 AWGA 15€3.32

Prize duplex cu lamă dreaptă, 2 poli, 125 V

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele comerciale / spitalicești Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize duplex au un design cablat pe spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale. Aceste recipiente cu lamă dreaptă au o față din nailon și o construcție de bază PBT/nailon pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea pot rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 125V, disponibile în valori nominale de curent de 15 și 20A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?