Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW Dispozitiv cu lamă dreaptă, clasificat NEMA 5-15R, 2 poli, 125 VAC | BD2DCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv cu lamă dreaptă CRF15OW, clasificat NEMA 5-15R, 2 poli, 125 VAC

În stoc
Articol: BD2DCG Model: CRF15OW

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriWhite Office
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
afişare DimensiuneStandard
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Tip montareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
StilFinder Groove Face
TipDuplex standard
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.95
Lungimea navei (cm)10.97
Lățimea navei (cm)9.73

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliCuloriSuport conectareTemperatura de operare.VoltajLăţimeDimensiunea firuluiEvaluare curentPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300 Receptacle duplex, 3 fire, grad spitalicesc, 125 V, maro | BD4DRM 83002MaroSpate și lateral cablatMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact125 VAC1.57 "# 12 AWG la # 10 AWGA 20€31.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitiv cu lamă dreaptă CRF15OW, clasificat NEMA 5-15R, 2 poli, 125 VAC
€3.32 /unitate