Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AC9QGP 3HZ96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit

În stoc
Articol: AC9QGP Model: M223SPCrucea Ref: 3HZ96
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
€25.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Culoare actuatorNegru
Lungimea actuatorului0.67 "
Stilul actuatoruluiPârghie aplatizată
Formular de contactDPDT
Evaluare contact DCSarcină inductivă 15A, sarcină lampă 5A la 12V
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 105 grade F
Utilizare recomandatăLămpi de navigație, ștergătoare, rezervoare cu combustibil dublu
Stem Dia. și dimensiunea firului0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Lungimea tijei0.37 "
Funcția de comutareOn / Off / On
Terminale0.43 "Lug / Tab

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (negru)

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiUtilizare recomandatăFuncția de comutarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP Comutator comutator Dpdt Pornit/Oprit/Pornit | AC9QGM 3HZ94 M223JSP0.62 "Lămpi de navigație, șublouOn / Off / On (cu jumper)€32.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223MMSP Comutator comutator Dpdt Pornit/Oprit/Pornit | AC9QGN 3HZ95 M223MMSP0.6 "Trolii, lamele de decupare, rezervoare duble de combustibilMomentary On / Off / Momentary On€29.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit
€25.29 /unitate