Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 100UK, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CJ6ZRV

KERN AND SOHN Indicator de forță electrică FH 100UK, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ6ZRV Model: FH 100UK
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
€931.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 4.
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. FortaN 100
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
DiviziuneN 0.05

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)17
Lățimea navei (cm)31.2
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziuneLogo standardPreț
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 100KUK, extern, 100 kN Max. Forță, citire 50 N | CJ6ZRU FH 100KUK100 kNN 50ISO.png€2,939.71
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 10KUK, extern, 10 kN max. Forță, citire 5 N | CJ6ZRW FH 10KUK10 kNN 5ISO.png€2,255.72
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 10UK, 10 N max. Forță, 0.005 N Lizibilitate | CJ6ZRX FH 10UKN 10N 0.005-€931.40
KERN AND SOHN FH 1KUK Indicator de forță electric, extern, 1 kN Max. Forță, 0.5 N Lizibilitate | CJ6ZRY FH 1KUK1 kNN 0.5-€1,528.06
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 200UK, 200 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CJ6ZRZ FH 200UKN 200N 0.1-€931.40
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 20KUK, extern, 20 kN max. Forță, citire 10 N | CJ6ZTA FH 20KUK20 kNN 10ISO.png€2,255.72
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 20UK, 20 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CJ6ZTB FH 20UKN 20N 0.01-€931.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electrică FH 100UK, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate
€931.40 /unitate