Rulmenti: Lubrifiat permanent , Nota: T , Capetele furtunului: 9 - 16 (F) , ID furtun: 1 / 4 " , Diametru interior furtun: 1 / 4 " , Diametru exterior furtun: 0.53 " , Admisie: 1/4 "NPT (F) , Zăvor: Blocarea , Max. Presiune: 200 psi , Montare: Podea, perete, tavan, bancă sau camion , Priza: 9 - 16 (M) , Inălțime totală: 20.25 " , Lungime totală: 19 " , Lățimea totală: 7" , Presiune: 200 psi , Tip de etanșare: EPR , Greutate: 50 lbs.
Bobine pentru furtunuri de sudare cu gaz, seria TW
Tamburele de furtun de sudare cu gaz Reelcraft din seria TW au un corp dublu pivotant pentru a asigura separarea pozitivă a gazelor. Aceste tambururi de furtun cu două linii sunt utilizate cu furtunuri de sudare cu oxigen și acetilenă în spații de service, magazine de fabricație și cărucioare de sudură. Au o construcție din oțel armat cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune. Aceste tambururi de furtun au inele O pentru a preveni scurgerile și un mecanism de blocare robust pentru a ține furtunul în mod convenabil la lungimea de lucru dorită. Ele vin cu un ghidaj cu rola de furtun reglabil pe teren care permite montarea pe podea, perete, tavan, bancă sau camion și includ un braț de ghidare reglabil.