REELCRAFT TW7450 OLPT1 Furtun dublu tambur 7 in | AE6CBQ 5PR84

REELCRAFT TW7450 OLPT1 Tambur dublu furtun 7 in

În stoc
Articol: AE6CBQ Model: TW7450 OLPT1Crucea Ref: 5PR84

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,240.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Tipul de unitateSpring
CalitateT
Înălţime20.25 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Ieșire furtun (In.)9 / 16-18
Lungime19 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.150 F
Fir9 / 16-18 UNF Femei Mână stângă și dreaptă
TipMulineta pentru furtun de sudură
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.0075
Înălțimea navei (cm)57.4
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Variante de produs

ProdusModelTipTipul de unitateÎnălţimeLăţimeLungimea furtunuluiArticolLungimeMax. Temp.Preț
REELCRAFT TW5425 OLPT1 Tambur pentru furtun 25 picioare | AE6CBP 5PR83 TW5425 OLPT1Furtun de sudurăSpring14.5 "6"25ftTambur pentru furtun13.75 "150 F€931.52
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1/4 Tambur pentru furtun de sudare cu gaz, pentru gaze oxigen, acetilena | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Întoarcerea primăverii--50ftTambur pentru furtun de sudare cu gaz-150 grade F€942.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TW7450 OLPT1 Tambur dublu furtun 7 in
€1,240.71 /unitate