REELCRAFT TW5425 OLPT1 Tambur pentru furtun 25 picioare | AE6CBP 5PR83

REELCRAFT TW5425 OLPT1 Tambur pentru furtun 25 picioare

În stoc
Articol: AE6CBP Model: TW5425 OLPT1Crucea Ref: 5PR83

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€931.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Tipul de unitateSpring
CalitateT
Înălţime14.5 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului25ft
Ieșire furtun (In.)9 / 16-18
Lungime13.75 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.150 F
Fir9 / 16-18 UNF Femei Mână stângă și dreaptă
TipFurtun de sudură
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Variante de produs

ProdusModelTipTipul de unitateÎnălţimeLăţimeLungimea furtunuluiArticolLungimeMax. Temp.Preț
REELCRAFT TW7450 OLPT1 Furtun dublu tambur 7 in | AE6CBQ 5PR84 TW7450 OLPT1Mulineta pentru furtun de sudurăSpring20.25 "7"50ftTambur pentru furtun19 "150 F€1,240.71
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1/4 Tambur pentru furtun de sudare cu gaz, pentru gaze oxigen, acetilena | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Întoarcerea primăverii--50ftTambur pentru furtun de sudare cu gaz-150 grade F€942.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TW5425 OLPT1 Tambur pentru furtun 25 picioare
€931.52 /unitate