DAYTON Indicatoare rotunde, LED, 24V AC / DC, 12mA curent nominal


Filtru
Viața medie: 25,000 ore , curent absorbit: 12mA , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 24 VAC / DC
StilModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NY74
Verde0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€27.35
B
22NY44
RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
C
22NY75
Roșu0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€28.36

Indicatoare rotunde, LED, 24V AC / DC, 12mA curent nominal

Indicatoarele luminoase Dayton sunt utilizate pentru semnalizarea procesului mașinii (starea de pornire sau oprire) pentru a proteja operatorii de orice contact accidental cu echipamentul. Aceste lumini LED au un cadru robust din nailon și lentile din policarbonat pentru rezistență la șocuri și vibrații, consum redus de energie și durată lungă de viață (până la 25000 de ore). Acestea funcționează la 24 VAC pentru a emite iluminare maximă, reducând în același timp căldura produsă de rezistor și sunt montate în mod ideal pe panouri de control sau echipamente pentru confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini indicatoare, disponibile în variante de culoare chihlimbar, roșu și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?