Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY44 Indicator luminos roșu 24v | AB6XBP

DAYTON 22NY44 Indicator luminos roșu 24v

În stoc
Articol: AB6XBP Model: 22NY44
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
€12.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie25,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras12mA
Conexiune electricaCabluri de 6 "
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj24 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY74 Indicator luminos la nivel 8mm 24v verde | AB6XCX 22NY74Verde0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€27.35
DAYTON 22NY75 Indicator luminos 8mm 24v roșu | AB6XCY 22NY75Roșu0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€28.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY44 Indicator luminos roșu 24v
€12.49 /unitate