Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENT SMITH CR-1-1/4-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJM 11Y072

SMITH BEARING CR-1-1/4-XC Suport de camă încoronat, etanșat

În stoc
Articol: AA3XJM Model: CR-1-1/4-XCCrucea Ref: 11Y072
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
€78.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Capacitate de încărcare dinamică4470 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.25 "
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat, cap cu fantă pentru șurubelniță
Lățimea rolei0.75 "
Capacitate de încărcare statică4300 Lb.
Stud Dia.0.5 "
Lungimea știftului1.25 "
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului0.625 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetCapacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Lungimea știftuluiLungimea filetuluiPreț
RULMENT SMITH CR-1/2-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJF 11Y066 CR-1/2-XC10-32970 Lb.0.5 "0.375 "720 Lb.0.19 "0.625 "0.25 "€61.58
RULMENT SMITH CR-5/8-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJG 11Y067 CR-5/8-XC1 / 4-281320 Lb.0.625 "0.437 "1250 Lb.0.25 "0.75 "0.312 "€59.11
RULMENT SMITH CR-3/4-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJH 11Y068 CR-3/4-XC3 / 8-242140 Lb.0.75 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€53.02
RULMENT SMITH CR-7/8-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJJ 11Y069 CR-7/8-XC3 / 8-242140 Lb.0.875 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€55.59
RULMENT SMITH CR-1-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJK 11Y070 CR-1-XC7 / 16-203030 Lb.1"0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€64.86
RULMENT SMITH CR-1-1/8-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJL 11Y071 CR-1-1 / 8-XC7 / 16-203030 Lb.1.125 "0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€62.75
RULMENT SMITH CR-1-3/8-XC Suport de camă încoronat, etanșat | AA3XJN 11Y073 CR-1-3 / 8-XC1 / 2-204470 Lb.1.375 "0.75 "4300 Lb.0.5 "1.25 "0.625 "€81.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING CR-1-1/4-XC Suport de camă încoronat, etanșat
€78.48 /unitate